Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ideal-Schere, robust D17ASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ideal-Schere, robust D17ASS
BESSEY Ideal-Schere, robust D17ASS
BESSEY Ideal-Schere, robust D17ASS
BESSEY Ideal-Schere, robust D17ASS
Artikel-Nr.:
     5417B-p890725
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220000243
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Besonders robust, für besondere Beanspruchungen: Griffe im Gesenk geschmiedet Griffe lackiert Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Standzeit:
+ + +
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,5 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 "
Gesamtlänge [Inch]:
9 1/2 "
Gesamtlänge:
240 mm
Gewicht:
550 kg
Schneidenlänge:
24 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 47,06*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,00*
€ 50,63*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 39,52*
€ 52,45*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 45,96*
€ 65,91*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 55,24*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D17A
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.