Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ergolastec Arbeitsplatzmatte flache Strukturoberfläche 1350x1000x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ERGOLASTEC12366500
Hersteller:
     ERGOLASTEC
Herst.-Nr.:
     12366500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte auf Basis SBR, ESD-Ausführung mit Oberflächenstruktur, Unterseite dämpfende Halbnoppen

Anwendung
Ergolastec ESD-Matte für die speziellen Anforderungen bei Elektronik- und Mikroelektronikarbeitsplätzen geeignet.
• Die Matte ist gemäß EN 61340-4-1 elektrisch leitfähig
• Oberflächenwiderstand 105 Ω (Ohm)
• Oberflächenwiderstand 105 Ω (Ohm)
• Sonderanfertigungen und Formen oder aber Puzzle auf Anfrage!

Ausführung
• entlastet den Rücken bei langen Stehphasen
• geprüft und empfohlen durch den Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V. und das Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V.
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Synthesekautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Ja
Länge:
1350 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-35 °C
Rutschhemmend:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
1000 mm
Oberflächenstruktur:
Flach / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
16 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
95 °C
Beständigkeit gegen:
Alkali | Waschwasser
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte schwarz, anti ermüdungsmatte, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, Kniebrett/Mechanikermatte, Kniekissen, ERGOLASTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.