Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

headlight LED Lampengehäuse: Maße: 3,2x2x3,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH16042
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     16042
EAN/GTIN:
     4048347515722
Suchbegriffe:
Aufsteckleuchte für Kopfbandlupe
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
headlight LED zum Anbringen an Lupenbrillen

Anwendung
Zum punktgenauen Ausleuchten von Teilen

Ausführung
• Schwenkbereich: vertikal Beleuchtungsstärke: ca. 3.200 lx in 250 mm ca. 1.200 lx in 400 mm
• Kabellänge 1 m
• Lampengehäuse: 32 x 20 x 34 mm
• Beleuchtung durch 2 starke LEDs

Ausführung
• Mit einem Clip kann das headlight LED auch einfach auf eine Lesebrille geklemmt oder von Nicht-Brillenträgern mit einem Tragesystem verwendet werden.
• Für die punktgenaue Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Bruttogewicht:
396 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 76,35*
€ 91,98*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 81,86*
€ 97,61*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 97,65*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 98,76*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 84,61*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
16245
ab € 61,81*
Zubehör
Eschenbach
2034
ab € 48,91*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 70,23*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 70,09*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 62,91*
Zubehör
Eschenbach Optik
164820
ab € 62,92*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 60,11*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 78,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.