Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM 360 Grad Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehgriff und Scheibenumschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FACOMR.360
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.360
EAN/GTIN:
     3148518526098
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Umschaltknarre mit 360° Drehgriff, Scheibenumschaltung, 120 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• 360° Drehgriff für Ratsch und Griff-Dreh-Betätigung
• Scheibenumschaltung
• Druckknopfverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
60 STK
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
120 mm
DIN:
3122
Rückholwinkel:
6 Grad
Abtrieb:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, facom umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Knarren, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Knarre, Rätsche, Rätschen, Antriebswerkzeug, Einsteckwerkzeug, Durchsteckknarre, Ratsche, FACOM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 41,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 41,30*
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 41,65*
1
€ 8,95*
ab € 31,09*
€ 42,17*
Lager 245
22
1
€ 7,90*
ab € 34,75*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
R2NANO
ab € 114,47*
Zubehör
Facom
R360NANO
ab € 139,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.