Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN33901680390
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     33901680390
EAN/GTIN:
     4014586465432
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter fein
schnellspannbohrfutter
Kernbohrer • Anwenderset mit HM und HSS-Kernbohrern in der L-BOXX Kernbohrer HSS NOVA 50: Extrem stoß- und schlagfest ist er wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage. Dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC beeindruckt der Kernbohrer zudem durch höchste Standzeiten. Kernbohrer HM ULTRA 50: Dank eines hochwertigen Hartmetall-Schneidzahns mit einer Härte von 1450 HV überzeugt der Kernbohrer durch maximale Zerspanleistung und höchste Standzeiten in allen Metallen. Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden. Je 1 HSS NOVA 50 Kernbohrer 50 mm Schnitttiefe (Durchmesser 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) Je 1 HM ULTRA 50 Kernbohrer 50 mm Schnitttiefe (Durchmesser 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) 2 Zentrierstifte 100 mm 1 Schneidpaste 1 L-BOXX 136 für Zubehör
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/4 zoll, Bohrkrone, Kronenbohrer, FEIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 411,19*
€ 485,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,64*
€ 486,64*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,79*
€ 502,63*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 411,55*
€ 506,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,25*
€ 541,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,63*
€ 598,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,15*
€ 534,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,79*
€ 512,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.