Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50
Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50
Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586465432
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     33901680390
EAN/GTIN:
     4014586465432
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter
Anwenderset mit HM und HSS-Kernbohrern in der L-BOXX Kernbohrer HSS NOVA 50: Extrem stoß- und schlagfest ist er wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage. Dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC beeindruckt der Kernbohrer zudem durch höchste Standzeiten. Kernbohrer HM ULTRA 50: Dank eines hochwertigen Hartmetall-Schneidzahns mit einer Härte von 1450 HV überzeugt der Kernbohrer durch maximale Zerspanleistung und höchste Standzeiten in allen Metallen. Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden. Je 1 HSS NOVA 50 Kernbohrer 50 mm Schnitttiefe (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) Je 1 HM ULTRA 50 Kernbohrer 50 mm Schnitttiefe (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) 2 Zentrierstifte 100 mm 1 Schneidpaste 1 L-BOXX 136 für Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,58*
€ 454,77*
€ 4,90*
ab € 391,09*
€ 455,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,97*
€ 455,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,18*
€ 469,72*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 406,99*
€ 492,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.