Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FEIN35222967020 Herst.-Nr.: 35222967020 EAN/GTIN: 4014586440385 |
| |
|
| | |
| Zubehörset Starlock: Best of Starlock METAL 6-teilig
Anwendung für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle.
Ausführung • Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme
Lieferung je 1 x E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm und 50 x 50 mm), 1 x E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), 1 x E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 x E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 x Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm) Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Typbezeichnung: | Best of Starlock METAL | Hersteller Artikelnummer: | 35222967020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 48,90* | € 63,29* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 49,45* | € 63,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 50,58* | € 73,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,08* | € 75,77* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 57,75* | € 75,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|