Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas 72297065000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN72297065000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297065000
EAN/GTIN:
     4014586898063
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Oszillierer (elektrisch) • Auf einen Blick: Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie. Produktstärken: 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207) 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208) 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209) je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111) 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212) 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143) 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081) 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel 1 Schärfstein (63719010014) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). Wichtigste Daten: Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Oszillierer, FEIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,29*
€ 590,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,02*
€ 590,36*
€ 4,90*
ab € 509,93*
€ 596,65*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,66*
€ 611,14*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 534,36*
€ 637,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,14*
€ 727,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,37*
€ 708,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,75*
€ 639,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,66*
€ 629,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.