Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034146
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297065000
EAN/GTIN:
     4014586898063
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick
•Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.

Produktstärken
•450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
•Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
•Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
•Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207)
•2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208)
•1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209)
•je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111)
•2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212)
•1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143)
•1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081)
•1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
•1 Schärfstein (63719010014)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Wichtigste Daten
•Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
•QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
•Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Werkzeugaufnahme:
12-Kant
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Abgabeleistung:
250 W
Leistungsaufnahme:
450 W
Hersteller:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: FEIN, -, MM, 700, MULTIMASTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,94*
€ 577,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 578,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 507,53*
€ 582,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,20*
€ 599,27*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 530,69*
€ 633,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,18*
€ 660,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,11*
€ 623,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,53*
€ 603,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.