| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FEIN92036223000 Herst.-Nr.: 92036223000 EAN/GTIN: 4014586891941 |
| |
|
| | |
| Nass- und Trockensauger (elektrisch, Betriebsausstattung) • Auf einen Blick: Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz. Produktstärken: Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0. Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen. Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen. Zulassung für Staubklasse L. Praktische Ablagefläche mit Rand. Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung. Lieferumfang: 1 Saugschlauch 4 m, Durchmesser 35 mm 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung 1 Vliesfiltersack 1 Flachfaltenfilter Zellulose. Wichtigste Daten: Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck. Geringe Lautstärke von 67 dB (A). 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, Nassauger, Nass-Trockensauger, Trocken-Nasssauger, FEIN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,76* | € 357,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,66* | € 357,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,99* | € 357,86* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,92* | € 363,96* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,80* | € 372,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|