Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Drahtseilschere und Kabelschere Modell C 16E 600 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FELCOC16E
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     C16E
EAN/GTIN:
     0783929300047
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Drahtseil- und Kabelschere hochübersetzt Griffe aus Alu-geschmiedet, Durchmesser bis 20 mm

Anwendung
Zum Schneiden elektrischer Kabel aus Kupfer oder Aluminium mit Stahlseele.

Ausführung
• Messer und Verbindungsteile aus gehärtetem Qualitätsstahl, Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie
• Messer einsatzgehärtet

Ausführung
• gleichmäßiges Schneiden ohne Quetschungen oder vorheriges Abbinden der Kabel dank Dreiecksschnitt
• leichter Schnitt durch optimale Hebelwirkung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
VCR
Länge:
630 mm
Modell:
C 16 E
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
20 mm
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: felco kabelschere, kabelschere, drahtseilschere 590mm, Drahtseil- und Kabelscheren, Zange, Drahtseilschneider, Kabelschneider-Drahtseil Kabelscheren, FELCO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 266,63*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 266,89*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 236,65*
€ 268,06*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 234,72*
€ 274,46*
Lager 245
6
Frei Haus
ab € 303,82*
€ 357,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.