Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO Winkelschraubendreher Schlitz 4,0 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FELO34004000
Herst.-Nr.:
     34004000
EAN/GTIN:
     4007157310187
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher
Schlitz-Winkel-Schraubenzieher
Schlitz-Winkelschraubendreher
Schlitz-Winkelschraubenzieher
Winkel-Schraubendreher Schlitz 90° gedreht-beidseitig gleiche Schneidengröße

Ausführung
• Abtriebsseite 90° abgebogen
• Griffbereich abgeflacht, Vollstahlausführung
• CrV-Stahl, gehärtet, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
Schneidendicke:
0.8 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
125 mm
Schneidenbreite:
4.0 mm
Werkstoff Griff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,84*
Lager 245
79
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,06*
5 Tage
18
1
€ 4,50*
ab € 5,85*
€ 8,51*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,02*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.