| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-FELO40810340 Herst.-Nr.: 40810340 EAN/GTIN: 4007157528131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonic Schraubendreher für TX-Schrauben
Ausführung • patentierter elastischer Griffbau • Rundklinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Griffkopf mit Abrollschutz
Ausführung • handangepasster Griff für optimale Kraftübertragung und Feinfühligkeit • Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels • Black-Tip zur Erhaltung der Passgenauigkeit und für verlängerte Lebensdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klingenlänge: | 100 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | TX | Länge: | 186 mm | Abtrieb: | TX10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Schraubendreher, TORX-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher-TORX Schraubendreher, FELO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,19* | € 5,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 5,15* | € 7,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,60* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,63* | € 12,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|