| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FELO40815340 Herst.-Nr.: 40815340 EAN/GTIN: 4007157528155 |
| |
|
| | |
| Ergonic Schraubendreher für TX-Schrauben
Ausführung • patentierter elastischer Griffbau • Rundklinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Griffkopf mit Abrollschutz
Ausführung • handangepasster Griff für optimale Kraftübertragung und Feinfühligkeit • Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels • Black-Tip zur Erhaltung der Passgenauigkeit und für verlängerte Lebensdauer Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | TX | Länge: | 194 mm | Abtrieb: | TX15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,21* | € 5,73* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,97* | € 11,65* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,23* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|