| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FELO40820340 Herst.-Nr.: 40820340 EAN/GTIN: 4007157528179 |
| |
|
| | |
| Ergonic Schraubendreher für TX-Schrauben
Ausführung • patentierter elastischer Griffbau • Rundklinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Griffkopf mit Abrollschutz
Ausführung • handangepasster Griff für optimale Kraftübertragung und Feinfühligkeit • Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels • Black-Tip zur Erhaltung der Passgenauigkeit und für verlängerte Lebensdauer Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | TX | Länge: | 201 mm | Abtrieb: | TX20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher-TORX Schraubendreher, FELO |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,83* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,97* | € 12,93* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,09* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|