Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenroller 13590 Ladefl.610x410mm 250kg, Ladefl.610x410mm, offener Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA13590
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13590
EAN/GTIN:
     4017976135908
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Transportroller aus Kunststoff für Euroformate: 600 x 400 mm oder 2x 400 x 300 mm

Anwendung
Zum Transport von Euronorm-Behältern.

Ausführung
• Kunststoff, Tragfähigkeit 250 kg

Ausführung
• sicherer Transport von Euronorm-Behältern durch passgenauen Rahmen
• extrem flexibel durch geringes Eigengewicht
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
605 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Behälter
Hergestellt in:
China
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Rad:
Polyamid
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
145 mm
Anzahl Bockrollen:
0 STK
Farbe:
Blau
Ladeflächenbreite:
405 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Ladeflächengröße:
605 x 405 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Kistenroller, fetra möbelroller, eurokastenroller, Transport-Roller, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportroller, Euronorm Fahrgestell, FETRA
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,23*
€ 70,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 70,84*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 59,39*
€ 70,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 71,44*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,79*
€ 73,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,42*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,86*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,48*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,11*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.