Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 170 mm, grau, 2 Muschelgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 170 mm, grau, 2 Muschelgriffe
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 170 mm, grau, 2 Muschelgriffe
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 170 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Artikel-Nr.:
     C7573-1330
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1330
EAN/GTIN:
     4017976513300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CH
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
20
Innenmaße (mm):
558 x 358 x 165
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
400
Gesamthöhe (mm):
170
Inhalt (Liter):
33
Ausführung:
Eurokasten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1338
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.