Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2421 Ladefläche 1.000x600 mm mit 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2421
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2421
EAN/GTIN:
     4017976024219
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Montagewagen mit Ladeflächen aus Holz schwere Ausführung, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Ideal für große, sperrige und schwere Teile sowie hohe industrielle Beanspruchung.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
• Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Buchendekor, bündig mit Rahmen liegend
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
• Naben mit Rillenkugellager
• Feststeller an den Lenkrollen
• pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Ausführung
• zuverlässig und langlebig - fest verschweißte Konstruktion
• spurlose Bereifung
• Rillenkugelager- leichtgängig auch bei schwerer Last
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
200 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1197 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Robust
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
609 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3
Ladeflächenhöhe:
270 mm | 585 mm | 900 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
900 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1197 x 609 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, montagewagen 500 kg tragfähigkeit, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,09*
€ 397,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,15*
€ 397,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 399,01*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 353,09*
€ 405,93*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,35*
€ 409,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,13*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.