| | | | Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 164,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 184,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 254,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 236,32* pro Stück |
| |
Tischwagen 2400 (34 Angebote) Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.... |
|
ab € 223,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 223,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 216,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 126,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 291,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 470,69* pro Stück |
| |
Aber sicher! Tischwagen mit Infektionsschutzausstattung
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich Menschen z.B. durch Tröpfcheninfektionen mit potentiell tödlichen Krankheiten infizieren können. Entsprechende Schutzvorkehrungen sind daher besonders wichtig – auch im Unternehmen. Mit den fetra Infektionsschutz-Produkten erweitern Sie schnell und problemlos bestehende fetra Transportgeräte und sorgen so für einen besseren Schutz der Mitarbeiter im Unternehmen. Zu den Infektionsschutz-Produkten von fetra gehören u.a. Infektionsschutzrahmen, Desinfektionsmittel-Halterungen, Papierrollenhalter und Abfallsammler. Eine Übersicht passender Produkte finden Sie in der fetra Markenwelt.
Schnell zum passenden Tischwagen für Ihr Unternehmen
Wie beim Kauf von IT-Technik, Büroausstattung oder Industriebedarf – auch vor dem Erwerb eines Tischwagens gibt es einige Punkte zu beachten, damit das Produkt im Unternehmen den gewünschten Einsatzzweck erfüllt und auch entsprechend eingesetzt werden kann.
Gesamtgewicht
Einer der wichtigsten Punkte. Vor dem Kauf sollte unbedingt geklärt werden, wie hoch das Gesamtgewicht der Materialien ist, die transportiert werden sollen.
Gewicht pro Etage
Soll ein Tischwagen mit mehreren Ladeflächen angeschafft werden, dann sollte zusätzlich auch das maximale Gesamtgewicht der Materialien pro Ladefläche geprüft werden.
Größe
Auch hier gibt es große Unterschiede. Zum einen sollte hier beachtet werden, ob die zu transportierenden Materialien, auf die Ladefläche passen. Zum anderen, ob sich mit dem Wagen auch die gewünschten Wege im Unternehmen zurücklegen lassen.
Beschaffenheit der Ladefläche
Leichte Tischwagen haben meist einen Metallrand, damit das Transportgut nicht herunterrutscht. Schwere und Schwerlast-Transportwagen haben dagegen oftmals einen bündigen Rand, damit das Transportgut leicht auf Förderbänder/Werkbänke umgeladen werden kann.
Material der Ladeflächenoberfläche
Die Beschaffenheit der Ladeflächenoberfläche sollte sich nach dem Transportgut richten. Eine Holzoberfläche wäre z.B. ungünstig, wenn ölige Materialien transportiert werden. Zur Wahl stehen u.a. Holz-, PVC oder Metalloberflächen.
Passendes Zubehör
Das Angebot passender Zubehörartikel sollte vor dem Kauf eines Tischwagens beachtet werden. fetra bietet neben zahlreichen verschiedenen Rollen auch Schreibtafeln, Scannerhalterungen, Infektionsschutz-ausstattungen und andere Produkte an. Eine Übersicht finden Sie in der fetra-Markenwelt.
Das fetra Steck- & Schraubprinzip
Ein Großteil der fetra-Tischwagen wird im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lassen sich die fetra Tischwagen vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dies ist besonders praktisch, effizient und kostensparend. Das fetra-Steck- und Schraubprinzip mit 2-Punkt-Lagerung steht der Stabilität einer Schweißkonstruktion in nichts nach.
Leichte Tischwagen
Der kostengünstige Einstieg für den Transport von leichten Materialien und kleineren Produkten im Unternehmen. Die Tischwagen dieser Kategorie haben eine Gesamttragkraft von 300 kg und können pro Ladefläche mit maximal 80 kg belastet werden. Diese Tischwagen zeichnen sich durch ihre leichte Bauweise, kleinere Rollen sowie einem umlaufenden, 12 mm hohen Metallrand an der Ladefläche aus, der ein Herunterrutschen des Transportguts verhindert.
Schwere Tischwagen
Die Klassiker unter den Tischwagen haben eine Gesamttragkraft von 600 kg und können pro Ladefläche mit maximal 200 kg belastet werden. Alle Tischwagen besitzen einen bündigen Rand, der ein direktes Schieben/Umladen des Transportguts auf Werkbänke/Förderbänder ermöglicht. Runde Kanten vermeiden Verletzungen und waagerechte Griffe ermöglichen den Transport schwerer bzw. langer Materialien. Neben unterschiedlichen Rollen stehen auch zahlreiche Oberflächenmaterialien zur Verfügung.
Schwerlast Tischwagen
Die Arbeitstiere unter den Tischwagen. Mit einer Gesamttragkraft von bis zu 1.200 kg und einer maximalen Belastung von 500 kg pro Ladefläche sind diese Tischwagen hervorragend für den Transport großer und schwerer Materialien im Unternehmen geeignet. Die Modelle sind dabei besonders robust gebaut, besitzen eine Elastik-Vollgummibereifung, besonders große Ladeflächen mit bündigem Abschluss und waagerechte Griffe. Siebdruckoberflächen aus wasserfestem Sperrholz runden die Tischwagen ab.
fetra - Das Unternehmen
fetra gehört zu den führenden Herstellern von Transportwagen und Transportkarren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl. Wir produzieren Transportgeräte höchster Qualität, die sich durch absolute Funktionalität, größten Komfort und klares Design auszeichnen. Der Name fetra steht darüber hinaus für eine außergewöhnliche Programmtiefe und hohe Innovationskraft.
Vom Bürowagen bis zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft: Das fetra-Programm umfasst mehr als 1000 Artikel. Diese Vielfalt ist bemerkenswert, genauso wie die bis ins Detail durchdachte Funktionalität. Jedes fetra-Produkt ist perfekt an spezielle Anforderungen angepasst und lässt sich mühelos handhaben.
Alle bei Mercateo erhältlichen Produkte von fetra finden Sie
in der fetra-MARKENWELT.
|
| | | |