Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 2561 Tragfähigkeit 600 kg Ladefläche 1000 mm x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2561
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2561
EAN/GTIN:
     4017976025612
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen mit Kasten Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 500 und 600 kg

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
• Innenbreite: Ladeflächenbreite - 60 mm
• Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
• Wandhöhe 250 mm
• alle 4 Wände einzeln herausnehmbar
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1120 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
609 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1120 x 609 x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 328,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,47*
€ 329,38*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 289,34*
€ 334,99*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 336,45*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,50*
€ 338,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,91*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,82*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.