Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längswandw. 2572 Ladefl.1.000x700mm 500kg, 2 Rohrbügel m.vertikalen Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2572
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2572
EAN/GTIN:
     4017976025728
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Plattformwagen mit 2 Rohrbügel-Längswänden Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 600 kg

Anwendung
Zum Transport von schweren Ballen, Rollen oder anderem Langgut, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
• Innenbreite: Ladefläche - 60 mm
• 2 Rohrbügel mit vertikalen Streben, Wandhöhe 750 mm
• andere Bereifung auf Anfrage

Ausführung
• sicherer Transport von jeglichem Langgut durch robuste Längswände
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
Rohrbügel
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1060 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Rohrstreben an den Längsseiten
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
709 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Wände:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1025 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel Plattenwagen, Rohrbügel Plattenwagen, Längswandwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, MultiVario-Transporter, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, MultiVario Transporter, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 302,38*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 303,84*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 263,47*
€ 307,69*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 266,28*
€ 309,08*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 311,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.