Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Tischwagen 2742 Ladefläche 1.000x600 mm mit 2 Böden Griff hochstehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2742/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2742/7016
EAN/GTIN:
     4017976327426
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holz Hoher Schiebebügel, Tragfähigkeit 300 kg

Anwendung
Zum Transport von Waren und Material, für normale Ansprüche an Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
• Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend. Böden mit 12 mm hohem Rand.
• Schiebegriff hochstehend

Ausführung
• kostengünstige Ausführung durch leichte Bauweise
• großer Stauraum für sperrige Teile auch auf der unteren Ladefläche
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1136 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Mittelgrau
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
611 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Ladeflächenhöhe:
200 mm | 820 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1039 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1136 x 611 x 1039 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen tragkraft 300 kg, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen fetra, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 220,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 220,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,06*
€ 226,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 226,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,60*
€ 228,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.