Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenw. 2853 Ladefl.1.200x800mm 500kg, Stahlrohr u.Profilstahl geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2853
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2853
EAN/GTIN:
     4017976014609
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Kastenwagen aus Holz Tragfähigkeit 600 kg

Ausführung
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 Längswand zur Hälfte abklappbar

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Werkstoff Wand:
Holz
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Deckel:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1330 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Holzwänden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
825 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
1 STK
Ladeflächenhöhe:
806 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1113 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, Vierwandwagen, stirnwandwagen fetra, kastenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 617,97*
€ 649,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,61*
€ 692,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,41*
€ 692,73*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 611,80*
€ 702,96*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,98*
€ 908,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,81*
€ 1.081,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,28*
€ 992,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,34*
€ 971,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,65*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.