Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4091 - Vollgummiräder Tragfähigkeit 200 kg Ladefläche 700 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4091V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4091V
EAN/GTIN:
     4017976740911
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen leicht und handlich mit Sperrholzplattform

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Verzinkte Variante für die Verwendung im Außenbereich geeignet

Lieferung
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
700 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1381 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
596 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
774 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Ladeflächengröße:
700 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, handkarre 200 kg belastbar, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 133,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 134,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 136,09*
7 Tage
15
€ 5,45*
ab € 112,10*
€ 137,05*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,73*
€ 137,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,77*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.