Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4105 - Vollgummiräder Tragfähigkeit 400 kg Ladefläche 1145 mm x 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4105V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4105V
EAN/GTIN:
     4017976741055
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen 1-Achser offenes Geländer, Tragfähigkeit 200 und 400 kg

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Wände 180/250 mm hoch
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1145 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1826 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
832 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Höhe:
801 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
1145 x 545 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 320,53*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 264,38*
€ 320,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,84*
€ 321,39*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 326,81*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,62*
€ 413,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,24*
€ 459,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,33*
€ 440,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.