Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 4463-1 - ohne Bügel Tragfähigkeit 1200 kg Ladefläche 1200 mmx800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4463-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4463-1
EAN/GTIN:
     4017976020105
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Plattenwagen ohne Bügel Tragfähigkeit 750 bzw. 1200 kg

Ausführung
• Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• Siebdruckplatte
• 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel (Zubehör), Bügelabstand licht 90 mm

Lieferung
ohne Bügel
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Länge:
1320 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Breite:
800 mm
Ladeflächenhöhe:
295 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
295 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattentransportwagen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,97*
€ 609,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.