Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 4463 ohne Bügel Ladefläche 1.200x800 mm 500 kg bis 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4463
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4463
EAN/GTIN:
     4017976020099
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Plattenwagen ohne Bügel Tragfähigkeit 750 bzw. 1200 kg

Ausführung
• Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• Siebdruckplatte
• 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel (Zubehör), Bügelabstand licht 90 mm

Lieferung
ohne Bügel
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Platten
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
1320 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Ohne Bügel
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
295 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
295 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattentransportwagen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.