Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Tragarmwagen mit Abrollsicherung 500 kg Ladefläche 1600 mm x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4625AS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625AS
EAN/GTIN:
     4017976983134
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
Tragarmwagen Tragarme mit Abrollsicherung

Anwendung
Zum Transport und zur Lagerung von Langut.

Ausführung
• Rahmen aus stabilem Quadratrohr
• Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
• Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, pulverbeschichtet, mit Schraubschellen
• mit Abrollsicherung an den Enden der Tragarme, Nutzhöhe 30 mm
• 12 Tragarme je Seite Stufenlos verstellbar
• einseitige Nutztiefe 600 mm
• Ständer-Nutzhöhe 1450 mm

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1800 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1807 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,40*
€ 801,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,49*
€ 791,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,52*
€ 763,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,83*
€ 743,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,24*
€ 709,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.