Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Späne-Kippbehälter 0.25 m³, Tragfähigkeit 750 kg RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4701A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701A
EAN/GTIN:
     4017976147017
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Spänekippbehälter, manuelles Kippen - fahrbar mit Totalstop Tragfähigkeit bis 800 kg

Anwendung
Unentbehrlicher Helfer zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen und für den Transport von Abfällen, Schüttgütern, Spänen und Massenteilen aller Art.

Ausführung
• Mulde mit Schiebegriff
• stabile Stahlblech-Konstruktion, oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
• mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager, Totalstop-Bremssystem
• ohne Gliederkette als Abrutschsicherung (siehe Nr. 50266034)

Ausführung
• ideales Arretieren des Behälters zum Kippen durch Totalstop-Bremssystem
• mit ebenerdiger Entleerungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
72 mm
Innenbreite:
652 mm
Innenhöhe:
413 mm
Mit Ablasshahn:
Ja
Oberfläche:
PLV
Mit Kippfunktion vom Staplersitz:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
1359 mm
Mit Radfeststeller:
Totalstop
Anzahl Räder:
4
Mit Siebblech:
Ja
Breite:
713 mm
Form:
Niedrig
Volumen:
0.25 m³
Öl- und wasserdicht:
Ja
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Innenlänge:
1200 mm
Schüttkantenhöhe:
780 mm
Höhe:
780 mm
Abstand Einfahrtaschen:
203
Einfahrtaschenbreite:
194 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
1200 x 652 x 413 mm
Breite x Höhe:
713 x 780 mm
Einfahrtaschengröße (B x H):
194 x 72 mm
Länge x Breite x Höhe:
1359 x 713 x 780 mm
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kippmulden, Entsorgung, Umwelt, Recycling, Entsorgungslogistik, Kipper, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kastenwagen, FETRA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 543,46*
€ 567,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,19*
€ 586,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,15*
€ 586,11*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 529,17*
€ 586,13*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,17*
€ 634,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,03*
€ 754,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,26*
€ 745,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,44*
€ 709,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D1
ab € 155,32*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.