Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Späne-Kippbehälter 0.8 m³, Tragfähigkeit 800 kg RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4704A/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4704A/7016
EAN/GTIN:
     4017976247045
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Spänekippbehälter, manuelles Kippen - fahrbar mit Totalstop Tragfähigkeit bis 800 kg

Anwendung
Unentbehrlicher Helfer zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen und für den Transport von Abfällen, Schüttgütern, Spänen und Massenteilen aller Art.

Ausführung
• Mulde mit Schiebegriff
• stabile Stahlblech-Konstruktion, oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
• mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager, Totalstop-Bremssystem
• ohne Gliederkette als Abrutschsicherung (siehe Nr. 50266034)

Ausführung
• ideales Arretieren des Behälters zum Kippen durch Totalstop-Bremssystem
• mit ebenerdiger Entleerungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
72 mm
Innenbreite:
1044 mm
Innenhöhe:
735 mm
Mit Ablasshahn:
Ja
Oberfläche:
PLV
Mit Kippfunktion vom Staplersitz:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
1458 mm
Mit Radfeststeller:
Totalstop
Anzahl Räder:
4
Mit Siebblech:
Ja
Breite:
1105 mm
Form:
Kastenförmig
Volumen:
0.8 m³
Öl- und wasserdicht:
Ja
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Innenlänge:
1321 mm
Schüttkantenhöhe:
843 mm
Höhe:
1099 mm
Abstand Einfahrtaschen:
577 mm
Einfahrtaschenbreite:
194 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
1321 x 1044 x 735 mm
Breite x Höhe:
1105 x 1099 mm
Einfahrtaschengröße (B x H):
194 x 72 mm
Länge x Breite x Höhe:
1458 x 1105 x 1099 mm
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, fetra 800l muldenkipper, kippwagen, kippwagen fetra, Kippmulden, Entsorgung, Umwelt, Recycling, Entsorgungslogistik, Kipper, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kastenwagen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,32*
€ 1.183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,23*
€ 1.174,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,12*
€ 1.144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,42*
€ 1.123,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,89*
€ 1.101,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.