Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Handpritschenwagen 6444 V Tragfähigkeit 1000 kg Ladefläche 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6444VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6444VZ
EAN/GTIN:
     4017976444024
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden mit Zugöse an der Deichsel

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 1000 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
• Ladefläche = Länge – 65 mm, Breite – 5 mm.
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• mit Zugöse an der Deichsel
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1550 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
850 mm
Ladeflächenhöhe:
490 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1480 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.063,37*
€ 1.149,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,39*
€ 1.172,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,08*
€ 1.172,64*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.110,96*
€ 1.200,37*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,16*
€ 1.452,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,55*
€ 1.728,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,66*
€ 1.626,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,90*
€ 1.587,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,69*
€ 1.557,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,16*
€ 1.534,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.