Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6456V Ladefläche 2.000x1.000 mm mit Bordwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6456V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6456V
EAN/GTIN:
     4017976014135
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen 2-Achser mit Bordwänden, Tragfähigkeit 700 bis 1250 kg

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz
• Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1250 kg
Länge:
2360 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Wänden
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
1025 mm
EN-Norm:
1757-3
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Höhe:
1190 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
2000 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.282,74*
€ 1.332,35*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.262,05*
€ 1.356,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,07*
€ 1.384,01*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,29*
€ 1.426,77*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,27*
€ 1.718,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,34*
€ 2.044,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,65*
€ 1.923,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,44*
€ 1.884,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,73*
€ 1.851,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,27*
€ 1.831,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.