Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6837 Tragfähikeit 500 kg Ladefläche 1010 mm x 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6837
EAN/GTIN:
     4017976068374
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Scherenhubtischwagen mit Doppelschere fest stehender Schiebegriff, robuste Variante

Ausführung
• Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion
• Kräftiger Rohrschiebebügel, feststehend verschraubt
• Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
• Betätigung über Fußpedal
• Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller
• Doppelschere für besonders großen Hubbereich
• pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016 • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1275 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Breite:
520 mm
Ladeflächenbreite:
520 mm
Tischhöhe max.:
1575 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Tischhöhe min.:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, scherenhubtischwagen fetra, einfachscheren hebebühne, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, Scherenhubwagen, Doppel Scherenhubtischwagen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,75*
€ 892,66*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 831,74*
€ 899,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,26*
€ 915,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,69*
€ 917,12*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,06*
€ 972,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,22*
€ 1.156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,15*
€ 1.140,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,31*
€ 1.118,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,49*
€ 1.097,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,06*
€ 1.071,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 346,66*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 471,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.