Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarre mit PU-Bereifung Schaufel 320x250mm Tragfähigkeit 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1125P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125P
EAN/GTIN:
     4017976131139
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre mit Schiebegriffen Tragfähigkeit bis 200 kg, Schaufel 250x320 mm

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Treppenfähigkeit:
Nein
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 134,03*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 134,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 137,78*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,48*
€ 138,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 139,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.