Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Akku Kombi-Bohrhammer 461.768


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX461768
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     461768
EAN/GTIN:
     4030293230675
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC

Ausführung
• Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
• Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
• Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
• Drehstopp zum Meißeln
• Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
• Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
• Elektronische Schnellbremse
• Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
• Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
• LED Akku-Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Lieferumfang:
Handgriff, Tiefenanschlag, 2x 5,0 AH Akkus, Schnellladegerät
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Maschinengewicht:
2.0 kg
Schlagenergie:
1.7 J
Leerlaufdrehzahl max.:
1400 U/min
Bruttogewicht:
6.700 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Passend für Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Länge:
280 mm
Leerlaufschlagzahl min.:
0 U/min
Nennenergie:
90 Wh
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.83 kg
Akku-/Batteriekapazität:
5.0 Ah
Breite:
75 mm
Bohrdurchmesser in Holz max.:
20 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
CHE 18.0-EC
Nennspannung:
230 V/AC
Bohrdurchmesser in Stahl max.:
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton max.:
18 mm
Leerlaufschlagzahl max.:
4500 U/min
Höhe:
220 mm
Akku enthalten:
Ja
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-1400 U/min
Länge x Breite x Höhe:
280 x 75 x 220 mm
Leerlaufschlagzahl min./max.:
0-4500 U/min
Hersteller Artikelnummer:
461768
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro bohrhammer, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akku Bohrhammer, Bohrhammer, Hammerbohrer, Meißelbohrer, Meisselbohrer, FLEX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,22*
€ 429,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,69*
€ 438,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,00*
€ 499,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,62*
€ 511,61*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 446,71*
€ 515,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,47*
€ 613,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,76*
€ 550,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
478.474
ab € 404,37*
Ähnlich
FLEX
478.482
ab € 236,10*
Ähnlich
FLEX
491.284
ab € 175,89*
Ähnlich
FLEX
491.314
ab € 204,40*
Ähnlich
FLEX
CHE 18.0-EC
ab € 210,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.