| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-FLOTT317777 Herst.-Nr.: 317777 EAN/GTIN: 4251762502134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelschleifmaschinen mit Maschinenständer oder Standartausführung
Anwendung Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.
Ausführung • Laufruhiger, wartungsfreier Motor • Seitlich geschlossene Schutzhauben
Ausführung • Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen • Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser • Beidseitiger Funken/Augenschutz
Hinweis Optional lieferbar: Komplett mit NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse! (Nur in Verbindung mit Maschinenständer oder Absaugung)
Lieferung Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A, je 1 Schleifscheibe grob und fein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleifscheibenabmessung: | 200 x 32 x 32 mm | Bruttogewicht: | 50 kg | Drehzahl: | 2550 U/min | Motorleistung: | 1 kW | Produktkategorie: | B2B-Produkt | Modell: | TS 200 SD P | Typ: | Ständer, mit Absaugung | Gewicht: | 65 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.227,39* | € 2.294,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2.171,13* | € 2.298,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.235,62* | € 2.305,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.246,70* | € 2.346,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.293,37* | € 2.361,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|