Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEGUSSIT Dreikantfeile 120x13 mm mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FRIATECF902-41205-0
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     F902-41205-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
DEGUSSIT Dreikantfeile

Anwendung
Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten, zum Nachschärfen von Werkzeugen aller Art sowie zur Bearbeitung harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas oder Keramik.
• Mischkristall mit Hauptbestandteil Aluminiumoxid, bindemittelfrei
• typisch rote Färbung durch Zusätze von Chromoxid

Ausführung
• hoher Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung durch hohe Härte der Kristalle
• erzielt eine ausgezeichnete Oberflächengüte und Formgenauigkeit bei Präzisionsarbeiten

Hinweis
Bearbeitung trocken oder nass möglich

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
4
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Länge:
120 mm
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
1
Breite:
13 mm
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
DEGUSSIT
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
1
ISO:
525
Bindung:
Bindemittelfrei
Länge x Breite:
120 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abziehfeile, dreikant, DEGUSSIT Abziehsteine, Feinschleifwerkzeuge, DEGUSSIT, Schleiffeilen, Abziehsteine, Schleifmittel, DEGUSSIT, Feinschleifwerkzeuge, FRIATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.