Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEGUSSIT Vierkantfeile 120x13 mm mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FRIATECF902-41214-0
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     F902-41214-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
DEGUSSIT Vierkantfeile Form 9011

Anwendung
Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten, zum Nachschärfen von Werkzeugen aller Art sowie zur Bearbeitung harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas oder Keramik.
• Mischkristall mit Hauptbestandteil Aluminiumoxid, bindemittelfrei
• typisch rote Färbung durch Zusätze von Chromoxid

Ausführung
• hoher Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung durch hohe Härte der Kristalle
• erzielt eine ausgezeichnete Oberflächengüte und Formgenauigkeit bei Präzisionsarbeiten

Hinweis
Bearbeitung trocken oder nass möglich

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
1
Dicke:
13 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
4
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Länge:
120 mm
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
1
Breite:
13 mm
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
DEGUSSIT
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
1
ISO:
525
Bindung:
Bindemittelfrei
Länge x Breite x Dicke:
120 x 13 x 13 mm
Länge x Breite:
120 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, degussit stein, DEGUSSIT Abziehsteine, Feinschleifwerkzeuge, DEGUSSIT, Schleiffeilen, Abziehsteine, Schleifmittel, DEGUSSIT, Feinschleifwerkzeuge, FRIATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.