| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEBRA4201100 Herst.-Nr.: 4201100 EAN/GTIN: 4002321421027 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsboxen für Schutzbrillen Modell SecuBox
Anwendung Für die sichere und saubere Brillenaufbewahrung
Ausführung • Mit Symbol "Augenschutz tragen" • Zur Wandmontage (inklusive Befestigungsmaterial) • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff Weitere Informationen: | | Länge: | 236 mm | Breite: | 225 mm | Modell: | SecuBox Midi | Farbe: | Blau | Höhe: | 125 mm | Länge x Breite x Höhe: | 236 x 225 x 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, schutzbrillenbox gebra, schutzbrillenbox, Etuis für Schutzbrillen, Arbeitsschutz, Brillenreinigungstuch, Brillenputztuch, Feuchtreinigungstuch, Brillenreinigung, Brillenaufbewahrung, Reinigungsfluid, Brillenreiniger, Brillenreinigungsspray, Brillenreinigungsmittel, GEBRA |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,75* | € 24,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,38* | € 28,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 21,32* | € 28,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 33,39* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,68* | € 44,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|