Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 12kant
>
Artikel
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm UD-Profil lang
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-GEDORE1718819
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1718819
EAN/GTIN:
4010886849576
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" (6kant) • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • Abbildung ähnlich
... >
Steckschlüssel 1/2 Zoll
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw17
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz
,
sechskant
,
Steckschlüsseleinsätze
,
GEDORE
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 17,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 17,54*
Lager 1498
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,76*
€ 17,64*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,93*
€ 17,96*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 18,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 19 L 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 19 mm
Gedore
19 L 19
ab € 13,34*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 17mm L.77mm PROMAT
PROMAT
4000821244
ab € 2,07*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 2,5mm L.32mm PROMAT
PROMAT
4000821223
ab € 0,83*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.25mm PROMAT
PROMAT
4000821208
ab € 0,55*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz m.6-KT.-Antr.SW 5,5mm L.60mm m.Magnet PROMAT
PROMAT
4000821220
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen