Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6056110 Herst.-Nr.: 6056110 EAN/GTIN: 4010886605615 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel gerade Form B • dünnwandige Ringe
Ausführung • hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil • keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 x 36 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Länge: | 357 mm | Abtriebsprofiltyp: | UD-Profil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,10* | € 35,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,67* | € 36,41* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,41* | € 36,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,30* | € 37,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,21* | € 37,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|