Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6102080 Herst.-Nr.: 6102080 EAN/GTIN: 4010886610206 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel extra lang DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen
Ausführung • Ringseite mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung • Sicherer Griff durch Hohlschaft • Extra lang für mehr Drehmoment Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 41 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | Verchromt matt | Länge: | 600 mm | Maulstellung: | 15 Grad | Abtriebsprofiltyp: | UD-Profil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel 41 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schraubwerkzeuge, Ringmaulschlüssel-Ringschlüssel Gabel, Ring Maulschlüssel, Gabel Ringschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,82* | € 68,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,72* | € 68,32* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,25* | € 70,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,92* | € 71,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,01* | € 72,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|