Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Ring-Maulschlüssel extra lang 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6102160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6102160
EAN/GTIN:
     4010886610213
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel extra lang DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen

Ausführung
• Ringseite mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
• Sicherer Griff durch Hohlschaft
• Extra lang für mehr Drehmoment
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
Verchromt matt
Länge:
640 mm
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Schraubwerkzeuge, Ringmaulschlüssel-Ringschlüssel Gabel, Ring Maulschlüssel, Gabel Ringschlüssel, GEDORE
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 102,73*
1 Tag
42
€ 5,90*
ab € 88,74*
€ 102,76*
7 Tage
42
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 103,53*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 91,53*
€ 105,96*
1 Tag
45
€ 4,95*
ab € 92,51*
€ 106,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6101350
ab € 21,19*
Ähnlich
Gedore
6101780
ab € 30,07*
Ähnlich
Gedore
6101430
ab € 37,42*
Ähnlich
Gedore
6101510
ab € 48,66*
Ähnlich
Gedore
6102080
ab € 58,57*
Ähnlich
Gedore
6095950
ab € 171,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.