Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Knarre 1/2 Zoll DIN 3122 350 mm mit Schalthebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6154550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6154550
EAN/GTIN:
     4010886615454
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Umschaltknarre extra lang, mit Hebel, 350 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Umschaltknarre lange Form, mit Druckknopfauslösung

Ausführung
• angenehme, griffige Haptik durch rutschfesten Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 STK
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
350 mm
Abtrieb:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore hebel-umschaltknarre 1/2'' 350 mm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Knarren, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Umschaltknarren, Umschaltratsche-Knarren, Antriebswerkzeuge Einsteck und, GEDORE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
1
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 68,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,94*
€ 68,78*
Lager 245
82
1
€ 7,90*
ab € 58,15*
€ 70,48*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 71,33*
3 Tage
164
5
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,10*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 183,94*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,94*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,07*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.