Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 4,5 mm 1/4 Zoll DIN 3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6165590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165590
EAN/GTIN:
     4010886616550
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120
• geschliffen
• Innenvierkant-Antrieb nach DIN 3120-C 6,3 (ISO 1174) mit Kugelfangrille
• gerändelt

Ausführung
• sichere Handhabung durch griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,5 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
11 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,02*
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,03*
Lager 245
5
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,24*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,25*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.