Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlag-Ringschlüssel 55 mm DIN 7444


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6475940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6475940
EAN/GTIN:
     4010886647592
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel

Anwendung
Zum Anziehen oder Lösen von besonders festsitzender Schraubverbindungen mithilfe eines Hammers.
• gesenkgeschmiedet
• kurzer Schaft mit verstärktem Blockende
• Doppelsechskant-Geometrie mit UD-Profil

Ausführung
• geeignet für schwere Montagen
• kurze Ausführung für Handhabung in engen Einbauräumen
• hochbelastbar mit großer Kraftübertragung
• Belastungsverteilung durch UD-Profil
• geschmiedeter Stahl mit hoher Materialfestigkeit und verringerter Rissempfindlichkeit
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
25 mm
Oberfläche:
BLK
Länge:
270 mm
DIN:
7444
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlagringschlüssel-Schlag Ringschlüssel, Schlagschlüssel, GEDORE
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 57,33*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 44,57*
€ 57,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,85*
€ 57,73*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 60,16*
Lager 245
32
€ 7,90*
ab € 46,41*
€ 60,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475000
ab € 14,18*
Ähnlich
Gedore
6475190
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
6475270
ab € 22,19*
Ähnlich
Gedore
6475350
ab € 19,65*
Ähnlich
Gedore
6481670
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
6475430
ab € 30,16*
Ähnlich
Gedore
6475510
ab € 32,63*
Ähnlich
Gedore
6475780
ab € 35,32*
Ähnlich
Gedore
6475860
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.