Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN7444 55mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 55mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 55mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 55mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 55mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886647592
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057730055
EAN/GTIN:
     4010886647592
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
25,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057730055
Weitere Suchbegriffe: QR4027163, Schlüssel, Werkzeug, 7444, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN7444, DIN, Schraubwerkzeug, Schlagring-Schlüssel, Schlag-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057730055, 57730055
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 57,33*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 44,57*
€ 57,68*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,85*
€ 57,73*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 60,16*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 46,41*
€ 60,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475000
ab € 14,18*
Ähnlich
Gedore
6475190
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
6475270
ab € 22,19*
Ähnlich
Gedore
6475350
ab € 19,65*
Ähnlich
Gedore
6481670
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
6475430
ab € 30,16*
Ähnlich
Gedore
6475510
ab € 32,63*
Ähnlich
Gedore
6475780
ab € 35,32*
Ähnlich
Gedore
6475860
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.