Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber 15 mm Bauhöhe,30 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GKSPERFEKT13701
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     13701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
Maschinenheber Extrem flache Bauform

Anwendung
Für das sichere Anheben von Maschinen, die niedrig gebaut sind oder Blechverkleidungen haben oder beispielsweise wenn nicht an der Last direkt angehoben werden darf.

Ausführung
• niedrige Bauhöhe
• kompakte Abmessungen
• geschraubte Gleitführung

Ausführung
• Anheben auch an schwer zugänglichen Stellen
• leicht austauschbare Komponenten
• geringer Verschleiß

Lieferung
Maschinenheber ohne Pumpe und Schlauch - Bitte separat bestellen unter Art. 50261415
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
30 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Länge:
180 mm
Verstellbarkeit Hebelasche:
Nicht verstellbar
Breite:
132 mm
Ansetzhöhe Kopf:
97 mm
Ansetzhöhe Hebelasche min.:
15 mm
Höhe:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Hebetechnik, Transportfahrwerke, GKS PERFEKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,45*
€ 872,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,04*
€ 860,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,23*
€ 814,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,23*
€ 789,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,82*
€ 751,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.