Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT-LINE Werkzeugkoffer fahrbar Modell Rock 350 PTS TSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-GT-LINE488084
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     488084
EAN/GTIN:
     8024482178714
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Rollen-Werkzeugkoffer Rock 350 PTS Kofferschalen aus HDPE, ohne Werkzeuginhalt

Ausführung
• Kofferschalen aus HDPE (glasfaserverstärkter Kunststoff)
• Verbunden durch ineinander greifende Aluminiumrahmen
• Dokumententasche im Deckel, 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
• Bodenschalen mit vorgeschnittenem Schaum befüllt
• 2 abschließbare TSA-Schlösser

Lieferung
Ohne Werkzeuginhalt
Weitere Informationen:
Innenbreite:
390 mm
Werkstoff:
HDPE
Innenhöhe:
347 mm
Flugtauglich:
Ja
Tragfähigkeit:
40 kg
Modell:
Rock 350 PTS
Innenlänge:
470 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
470 x 390 x 347 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Rollen-Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer, Rollen-, Werkzeugtasche, Rollen Werkzeugkoffer, GT-LINE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 291,82*
€ 330,73*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 294,83*
€ 332,81*
Lager 245
60
Frei Haus
ab € 292,95*
€ 332,84*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 290,19*
€ 333,03*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 303,42*
€ 344,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.