Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER19246
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     19246
EAN/GTIN:
     4031405192461
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
MUNK GÜNZBURGER Innenschuh • Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x25 mm 1 Satz gleich 4 Stück mm, mit der Herstellerartikelnummer 19246. Mit EAN-Code 4031405192461.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.114 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.027 m
Werkstoff:
KST
Holmhöhe:
0.058 m
Transportbreite:
0.095 m
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – werkzeuglos zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
0.266 kg
Weitere Suchbegriffe: Podesttreppe, leiternschuhe munk, fussstopfen leiter, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,28*
€ 22,99*
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 24,04*
6 Tage
47
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 16,94*
€ 24,26*
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 24,94*
7 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.